サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の ベルト・ベルトサポーター
サンコー(タイタン)の ウエストサポーター
サンコー(タイタン)の サポートベルト
PRO補助ベルト PHBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52705364
品番
PHBN-SB
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
色
スカイブルー
幅(mm)
約105
長さ(mm)
約660
厚さ(mm)
14
質量(g)
約270
アズワン品番
64-8638-51