プラダンシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)301 厚さ(mm)5 注文コード52706186 品番5OR-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は幅・厚さ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。

材質ポリプロピレン 幅(mm)301 奥行(mm)450 厚さ(mm)5 用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)301×450×5 目付(g/m2)800
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±20mm程度誤差があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52706195
2022-12-22
用途:
脚をつけてパーテーションとして使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

プラダン用の脚3mm用とセットで購入してパーテーションとして使用しています。
脚も3mm用を購入したが、サイズ感にやや違いがありテープ等で固定する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする