曜日別特売
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300

QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300
QE2 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン 52706300

新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ155/80R12・155R12・145/80R13(夏)・145R13(夏)・165/70R12・155/70R13・165/55R14注文コード52706300品番QE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。
・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。
・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。
・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。
・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。
・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。
・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。
・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。
・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。
・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。

セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書適合タイヤサイズ155/80R12・155R12・145/80R13(夏)・145R13(夏)・165/70R12・155/70R13・165/55R14モデル2022年
注意
※チェーンの種類によってはお車に取付けができない場合もあります。必ず適応タイヤサイズ表と、画像の注記と合わせてご確認下さい。
※(夏)の表記はサマータイヤ専用、(冬)の表記はスタッドレスタイヤ専用であることを示します。
※夏冬の表記が無い場合はどちらにも対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする