MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(290mL) 注文コード 52706737 品番 80088
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。

ベージュ 用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等 仕様重量変化:約7% 14日後 硬化速度約3mm 24時間後 塗膜硬化時間約20分 密度(g/cm3)約1.65 引張強度(N/mm2)約2.6 伸長率(%)約270% 危険物の類別非危険物 引裂強度(N/mm)約9.2
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・PTFE・PMMAには接着しません。熱可塑性ブレンド素材に関しては、ご使用前に必ずテストを行ってください。
※ウイングノズルを取り付ける際は、暫定措置として簡易アタッチメントを使用するか、マスキングテープで根本を固定してご使用ください。

商品説明動画

線引き用シーラーMSP-7100の開封方法とウイングノズルの使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52666609
2022-01-05
用途:
自動車塗装
足立自動車 様

モノタロウのコーキングガンエアー式と購入し使用。
使用期限残1ヵ月の製品が届きました。エブリィのバックドアに使うだけでは大量に残ります。通常は開封後2〜3か月使用できるモノですが期限が短く次回は使えないでしょうね。また、中身にエアーが噛んでるのか何度も息継ぎをして困りました。
但し、初めて使うコーキングガンの不良なのかわかりませんが。。。

対象商品:
52666609
2021-12-03
用途:
メンテナンス用

自動車のボンネット裏の補修用に購入しました。
カートリッジ式なので使いやすかったです。

対象商品:
52706737
2021-08-04
用途:
車体のシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

色がベージュなのでこちらを使用しています。価格も安くて良いです。

対象商品:
52666609
2021-03-20
用途:
車の下廻りの補修FRPシートを貼り付けるのに使用しました。
その他業種

接着剤の出方がちょうど良く、作業がしやすかったです。
しばらく日が経ってからでも、先端を取り除けば使えるところが良いです。

対象商品:
40316281
2013-10-25
用途:
自動車鈑金・塗装

まだ、使用していないのでわかりません!が・・・・色がベ−ジュというところが魅力かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする