Like-it 再生プラスチックを使った ティッシュホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52706878 品番THR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

再生プラスチックを使ったティッシュホルダー。インテリアに馴染みやすいシンプルなデザイン。
芯有り・芯無し両方のロールペーパーとティッシュペーパーに対応。ロールペーパーは本体のフタを外し内側の軸にセットするだけで取付可能。ティッシュペーパーは二つ折りにして軸に固定するだけ。
ストラップ付きで持ちやすく移動もスムーズ。底面四隅にすべり止め付き。

材質本体・フタ:スチロール樹脂、軸:ABS樹脂、ストラップ:本革、すべり止め:ポリウレタン ホワイト 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×14×16.5(ストラップ含まず) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする