三爪スイベルハンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)16 タイプ本体+ケースASSY 注文コード52707114 品番NEOKT-16C-1
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る

業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。

シリンダ内径(Φmm)16 開閉ストローク(mm)10 用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等 質量(g)340 タイプ本体+ケースASSY 形式(作動形式)複動形 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 接続方式軸タイプ 許容回転数(min-1[r.p.m])120 繰返し精度(mm)(把持)±0.01 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 慣性モーメント(kg・m2)35×10-6 トルク(N・m)(最低始動)0.25 給油【ハンド部】不要、【スイベル部】不要(定期メンテナンス要) 振れ精度(mm)(回転)±0.05 配管接続口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力(実効把持力[N] 0.5[Mpa]、L=30[mm])/開力:27、閉力:20
注意
※選定の目安、設計・取り付けの注意点はカタログをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする