シリンダ内径(Φmm)16
開閉ストローク(mm)10
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
質量(g)340
タイプ本体+ケースASSY
形式(作動形式)複動形
使用温度範囲(℃)0〜60
スイッチ2線式無接点、ストレート形
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7
接続方式軸タイプ
許容回転数(min-1[r.p.m])120
繰返し精度(mm)(把持)±0.01
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
慣性モーメント(kg・m2)35×10-6
トルク(N・m)(最低始動)0.25
給油【ハンド部】不要、【スイベル部】不要(定期メンテナンス要)
リード線長さ(mm)1000
振れ精度(mm)(回転)±0.05
配管接続口径M5×0.8
最高使用頻度(回/min)120
スイッチ数2:2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
把持力(実効把持力[N] 0.5[Mpa]、L=30[mm])/開力:27、閉力:20