曜日別特売
NEOKT-16C-2-ZE255A2 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー) 52707279

三爪スイベルハンド

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個タイプ本体+ケースASSY注文コード52707279品番NEOKT-16C-2-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。

用途
ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(mm)10質量(g)340タイプ本体+ケースASSY形式(作動形式)複動形使用温度範囲(℃)0~60スイッチ3線式無接点、L形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7接続方式穴タイプ許容回転数(min-1[r.p.m])120繰返し精度(mm)(把持)±0.01耐圧(MPa)1.05使用流体空気慣性モーメント(kg・m2)35×10-6トルク(N・m)(最低始動)0.25給油【ハンド部】不要、【スイベル部】不要(定期メンテナンス要)リード線長さ(mm)1000振れ精度(mm)(回転)±0.05配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120スイッチ数2:2個付RoHS指令(10物質対応)対応把持力(実効把持力[N] 0.5[Mpa]、L=30[mm])/開力:27、閉力:20
注意
※選定の目安、設計・取り付けの注意点はカタログをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする