New-Era(ニューエラー)
三爪スイベルハンド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
本体+ケースASSY
注文コード
52707349
品番
NEOKT-20C-1-ZE235A2
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・シリンダ内径・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途
ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等
シリンダ内径(Φmm)
20
開閉ストローク(mm)
14
質量(g)
750
タイプ
本体+ケースASSY
形式
(作動形式)複動形
使用温度範囲(℃)
0~60
スイッチ
2線式無接点、L形
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
接続方式
軸タイプ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
120
繰返し精度(mm)
(把持)±0.01
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
慣性モーメント(kg・m
2
)
12×10
-5
トルク(N・m)
(最低始動)0.4
給油
【ハンド部】不要、【スイベル部】不要(定期メンテナンス要)
リード線長さ(mm)
1000
振れ精度(mm)
(回転)±0.05
配管接続口径
M5×0.8
最高使用頻度(回/min)
120
スイッチ数
2:2個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
把持力
(実効把持力[N] 0.5[Mpa]、L=30[mm])/開力:47.5、閉力:35.5
注意
※選定の目安、設計・取り付けの注意点はカタログをご覧ください。