0.9mm極薄頭部の木下地用ビス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(290本) 注文コード 52707979 品番 544-361
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

頭部薄さが0.9mmと薄いことが特徴のビスです。
出っ張りを嫌う箇所には最適です。
ネジ山はコーススレッドタイプになっていて、電動工具でも使いやすいビスです。
でっぱりが少なく、金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めにも使用できます

長さ(mm)13 材質鉄/ユニクロメッキ 用途野地板(屋根木下地)・耐火野地板に 太さ(mm)4.2
注意
※一部使用できない耐火野地板もあります。現物での確認をお願いいたします

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52707997
2021-08-16
用途:
配線モール取り付け
建設業・工事業

頭部が薄く若干広め。配管モール内に収まる頭部なので使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする