※着用例

- 5本指靴下 消臭 炭入り 3足組 モノタロウ 52708033 - 5本指靴下 消臭 炭入り 3足組 モノタロウ 52708033 - 5本指靴下 消臭 炭入り 3足組 モノタロウ 52708033 - 5本指靴下 消臭 炭入り 3足組 モノタロウ 52708033

5本指靴下 消臭 炭入り 3足組

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3足) 注文コード52708033 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レーヨンに消臭機能をもった竹炭が練り込まれている靴下です。
アキレス腱付近から土踏まず部分周辺に消臭機能があります。
5本指仕様なので各々の指の汗を吸収し、水虫対策などに最適です。
消臭は、臭いの元となるアンモニア、酢酸ガス、イソ吉草酸ガスの3種を試験しております。

材質綿、ポリエステル、レーヨン(竹炭繊維含)など グレー、ブラック サイズ(cm)24〜27 入数3足組 かかとからの長さ(cm)約23 指タイプ5本指 販売区分業務用
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等異常を感じた場合は、ただちにご使用をやめてください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちするおそれがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※口ゴム部分を上にして形を整えて日陰で吊り干ししてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
園芸・土木
製造業

リピートです。
足サイズが25cmですが、24〜27cmの表示サイズで、今まで色々と購入した商品の中でも、踵周りもベストフィットでした。
同素材・同機能の二股が商品追加されれば、購入します。
※どちらかと言うと二股を多用しますので、是非ご検討ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2026-03-31
用途:
長期間履いているがヘタリが無い
株式会社オザキコーポレーション 様 (不動産業)

何度洗っても全体的なヘタリが出てこず、長靴の中でもズレが無い。リピートしました。

対象商品:
52708033
2025-12-20
用途:
ビジネスシーンで
自動車・二輪車・自転車関連業

革靴履けば外から見えないので柄など問題にならない。かかとの色違い部分が強化されている。暑い時期の使用感は未知数ですが、一般に売られている靴下より丈夫そう。使い勝手が良かったらまた購入したいです。

対象商品:
52708033
2025-10-04
用途:
農作業
農・林・水産業

思ったより伸びて
脱ぎ履きしやすい
かかとがついているので
良いです

対象商品:
52708033
2025-08-11
用途:
作業用
その他業種

このタイプの靴下を色々試しましたが、この商品が1番足に馴染みました。フィット感も肌触りも良いです。

対象商品:
52708033
2025-05-02
用途:
自動車のメンテナンスなど
自動車・二輪車・自転車関連業

違和感なく使用出来て匂いも気になりません
耐久性は解りませんが長時間使用でも蒸れも無いので良いです

対象商品:
52708033
2024-12-10
用途:
点検作業
日比野モータース 様 (その他業種)

安全靴用の靴下として購入し使っています。
程よく締め付け過ぎないフィット感、軍足タイプに比べてコスパ悪いかと思いましたが、履き心地の良さからこちらの5本指をリピ決定です。
過去にかかと無し5本指や、足袋タイプの軍足を履いていましたが、履き心地の良さはこちらがいちばん良かったです。

2025-01-18
用途:
日常生活で使用
oikos 様 (サービス業)

しっかり地面を踏んでいる感覚があるので、五本指ソックスを普段から愛用しているが、本品は価格、耐久性、履き心地の点で文句のつけようがない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする