商品画像

KDPN-002W ポップコーンメーカー PN-02 ライソン 52708208 KDPN-002W ポップコーンメーカー PN-02 ライソン 52708208

ポップコーンメーカー PN-02

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52708208 品番KDPN-002W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!
1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます
油を使わないからヘルシー。
バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。
色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。
できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。
日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!
本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする