オープンラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52708269 品番 RO-3 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブラウン色で落ち着いた木目調が魅力の商品です。
棚板の下にも空間があるため、様々なものを収納可能です。
上棚板から斜めに取り付けてある脚が、デザイン性を高め、魅力の商品です。
シンプルなお部屋にもこの商品を1台置くだけで、オシャレな空間を作り出してくれます。
工具は一切使用せず、脚に棚板をはめ込んで組み立てが可能です。
耐荷重:棚板1枚10kg

サイズ(cm)幅90×高さ83.5 棚板数(枚)3 用途奥行きは約27cmです。本体の材質は天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装です。 質量(kg)9.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする