弘益
弘益の 椅子
弘益の オフィス用チェア(OAチェア)
弘益の メッシュチェア
オフィスチェアメッシュ張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52708357
品番
CKH11(BK)
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背をしっかりサポート。快適な座り心地のメッシュチェア ランバーサポート シンクロロッキング 背固定機能
色
ブラック
全高(mm)
1005〜1055
座面高さ(mm)
435〜485
本体質量(kg)
13
質量(kg)
13
キャスター
あり
張地
背・座/メッシュ (ポリエステル)
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×580×1005〜1055 (SH435〜485)
グリーン購入法
適合
脚部構造
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません