弘益
弘益の 椅子
弘益の オフィス用チェア(OAチェア)
弘益の メッシュチェア
オフィスチェアメッシュ張り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52708400
品番
CK02(BL)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚みのあるクッションで長時間座っても快適です。 ランバーサポート シンクロロッキング
色
ブルー
本体質量(kg)
12
寸法(mm)
495×580×915〜995 (SH410〜490)
質量(kg)
12
キャスター
あり
張地
背/メッシュ (ポリエステル) 座/布 (ポリエステル)
肘掛
なし
グリーン購入法
適合
脚部構造
エンプラ樹脂成型品 (ブラック)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません