弘益
弘益の 看板・POP・掲示用品
弘益の カタログスタンド
弘益の フロア用カタログスタンド
マガジンスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
600×400×1260、(下棚)566×300×330
寸法(幅W×奥行D)(mm)
棚内寸 (上4段):566×45
注文コード
52708436
品番
PAN-11
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木製マガジンスタンド
寸法(mm)
600×400×1260、(下棚)566×300×330
寸法(幅W×奥行D)(mm)
棚内寸 (上4段):566×45
本体
フラッシュ加工 プリント紙化粧板貼り
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません