0425820 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709206 0425820 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709206 0425820 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709206 0425820 NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子 ファミリー・ライフ 52709206

NEW天然木肘付きリクライニング回転座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52709206 品番0425820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感ある天然木肘付き座椅子。
背部はゆったりハイバック仕様。
肘置き部分はお洒落な天然木
14段階リクライニングで、お好みの角度に調整。
背部のふくらみが背中への負担を緩和します。
リモコン・眼鏡・ペン等が入る便利な肘ポケット2個付き。
取り外して洗える便利な白枕カバー付き。
背14段階リクライニング
360度回転式
組立不要完成品

ゴブラン 材質構造部材:スチールパイプ、中材:ウレタンフォーム、張地:(ブラック)合成皮革・(ゴブラン)ポリエステル、肘部:天然木 質量(kg)(約)11.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)69×64〜118×20〜78、収納時:(約)69×50×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする