※使用例

a31345 HOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド ファミリー・ライフ 52709258 a31345 HOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド ファミリー・ライフ 52709258

HOTα ふわふわ足ポケット付き敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52709258 品番a31345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

敷くだけで足元暖か足ポケット付き敷パッド。
おやすみ時に冷えやすい足元を吸湿発熱加工を施した肌触りの良い起毛生地がやさしく包みます
ふわふわロング起毛
ふわふわ感が気持ちいい♪
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き
脚がスッポリ入る約75cm
冷えやすい足もと暖か
丸洗いOK!(ネット使用)

材質ポリエステル100% ブラウン サイズシングル 質量(g)(約)850 寸法(幅W×長さL)(cm)ポケット:(約)105×75 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(約)105×205×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする