パッと見えるバッグ収納ラック 4段式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52709398 品番1009880
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クローゼットのすき間を有効活用!大切なお気に入りのバッグを型崩れから守ります。
両サイドは通気性が良いメッシュ仕様でバッグ選びも見やすく収納できます。バッグが一目で分かるから、バッグ選びも楽々できます。
ハンガーのフック部を本体上部の穴に通して、クローゼットに取り付けてください。
洗濯できません。 汚れた場合は、きれいな布で拭いてください。

材質本体:ポリプロピレン不織布、ネット部:ポリエステル100% 規格4段式 耐荷重(kg)(約)8(1段あたり約2) 使用時寸法(cm)(約)15×40×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする