FV水切りラック2WAY トレー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード52709459 品番811000627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

清楚感溢れ、インテリアに馴染む”ホワイトカラー&スタイリッシュデザイン”です。
キッチンのあらゆるシーンに対応する使い勝手にこだわった「全29ワイヤーアイテムの圧倒的品揃え」で、毎日使うキッチンを「すっきり整頓」します。
底面が傾斜しているため重力がかかりよりしっかりお皿がホールドされます。
天馬独自の皿立てラインで10cmの小皿〜27cmの大皿まで多様なサイズがしっかり立ちます。

仕様水が流せるトレー付、27cm大皿まで立つ 材質本体:スチール/亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム脚:合成ゴム 幅(mm)約400 質量(kg)1.88 ホワイト 高さ(mm)約190 奥行(mm)約300 段数1段 収納の目安約2〜5人分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする