TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 厨房機器・設備・調理機械
TENMA(天馬)の 板金製品類・棚・ストッカー
TENMA(天馬)の キッチンストッカー
ストッカーワイド組立式 5段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52709678
品番
110014714
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
水や洗剤もOK、お手入れし易いポリプロピレン製の天板です。
工具不要、柱を取り外して差し込むだけで簡単に組立出来ます。
引出は前後どちら向きでもセット可能です。
用途
各種収納に。
幅(mm)
540
色
ホワイト
高さ(mm)
980
奥行(mm)
400
容量(L)
26(引出し)
段数
5段
キャスター
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません