表示
【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK
【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4
【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)
フィルター
アナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可
デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1〜4Hz 400回/s:OFF、1〜40Hz 4000回/s:OFF、10〜400Hz
電源電圧(V)AC100〜240(許容可変範囲:AC85〜264)50/60Hz
仕様CEマーク適合品、RS-422/485インターフェース付
適合ひずみゲージ式変換器 170Ω〜1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10〜50
分解能A/D内部分解能:24bit
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず)
機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時)
別売付属品RS-422/485インターフェイス
入力感度0.4μV/d (d=最小目盛)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数6桁
表示範囲-999 999〜999 999
表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm
消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V〜240 Vにて)
A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可)
モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上
温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時)
オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF]
インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス)
非直線性0.02 %F.S.±1 digit
入力範囲-3.1 mV/V〜3.1 mV/V