ロードセル 精密圧縮型 CMP1

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52710404 品番 CMP1-5T
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。

定格容量49.03 kN {5 tf} 固有振動数(Hz)12000 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力2 mV/V±0.005 mV/V 非直線性0.05 %R.O. 繰返し性0.05 %R.O. 印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18 入力抵抗350 Ω±3.5 Ω 出力抵抗350 Ω±5 Ω 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 温度補償(℃)-10〜70 許容温度(℃)-20〜80 温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)7 ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付 保護等級IP68相当 材質起歪体:ステンレス鋼 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする