定格容量98.07 kN {10 tf}
固有振動数(Hz)12000
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
定格出力2 mV/V±0.005 mV/V
非直線性0.05 %R.O.
繰返し性0.05 %R.O.
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
入力抵抗350 Ω±3.5 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
温度補償(℃)-10〜70
許容温度(℃)-20〜80
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.10 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)7
ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP68相当
材質起歪体:ステンレス鋼
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回