ロードセル 小型圧縮型 LSM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量98.07 N {10 kgf} 注文コード52710535 品番LSM-10K-B
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は定格容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。

定格容量98.07 N {10 kgf} 固有振動数(Hz)14000 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷150 %R.C. 定格出力1.0 mV/V±0.4 mV/V 非直線性0.5 %R.O. 繰返し性0.5 %R.O. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 温度補償(℃)0〜50 許容温度(℃)-10〜60 温度の影響零点:2 %R.O./10 ℃、出力:2 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)1.8 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 材質起歪体:アルミニウム合金 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする