定格容量490.3 N {50 kgf}
固有振動数(Hz)29000
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷150 %R.C.
定格出力1.0 mV/V±0.4 mV/V
非直線性0.5 %R.O.
繰返し性0.5 %R.O.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
温度補償(℃)0〜50
許容温度(℃)-10〜60
温度の影響零点:2 %R.O./10 ℃、出力:2 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)1.8
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
材質起歪体:アルミニウム合金
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)22