ロードセル 小型圧縮型 LSM

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格容量19.61 kN {2 tf} 注文コード52710596 品番LSM-2T-B
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。

定格容量19.61 kN {2 tf} 固有振動数(Hz)50000 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 定格出力1.5 mV/V±0.5 mV/V 非直線性2 %R.O. 繰返し性1 %R.O. 印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8 入力抵抗350 Ω±10 Ω 出力抵抗350 Ω±10 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 温度補償(℃)-10〜60 許容温度(℃)-10〜70 温度の影響零点:1 %R.O./10 ℃、出力:1 %LOAD/10 ℃ ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線 保護等級IP60相当 材質起歪体:ステンレス鋼(無電解ニッケルメッキ処理) 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)0.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする