尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×20袋) 注文コード 52710615 品番 1026
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,398

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
あずきもやわらかな、もちもち赤飯。お米は国産もち米のみ使用。 アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン・食塩付 種類赤飯 賞味期限5年 カロリー(kcal)288 原材料赤飯(もち米(国産)、小豆、ささげ液)、顆粒食塩(食塩、寒梅粉) 栄養成分(1食(80g)あたり)熱量288kcal、たんぱく質7.3g、脂質1.1g、炭水化物62.2g、食塩相当量1.7g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする