定格容量10 N
固有振動数(Hz)8500
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V
非直線性0.08 %R.O.
繰返し性0.08 %R.O.
印加電圧(V)推奨:6以下
入力抵抗750 Ω±10 Ω
出力抵抗750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
温度補償(℃)0〜60
許容温度(℃)-10〜70
温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)1.8
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP40相当
材質起歪体:アルミニウム合金
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)15