尾西のレンジ+

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80g×20袋) 注文コード 52710649 品番 1023
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,070
販売価格(税別)
8,398

レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
肉や魚を一切使わない、野菜中心の5種の具たっぷりのまぜごはん。お米は国産うるち米のみ使用。 電子レンジでつくると更に美味しくお召し上がりいただけます。お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。

仕様スプーン付 種類五目ごはん 賞味期限5年 カロリー(kcal)292 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、こんにゃく、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む) 栄養成分(1食(80g))熱量292kcal、たんぱく質5.4g、脂質2.6g、炭水化物61.9g、食塩相当量1.7g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする