定格容量2 KN固有振動数(Hz)24900許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V非直線性0.15 %R.O.繰返し性0.15 %R.O.印加電圧(V)推奨:6以下入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)0~60許容温度(℃)-10~70温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)1.8ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP40相当材質起歪体:ステンレス鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回質量(g)35