曜日別特売
3037 一汁ご膳 豚汁 尾西食品 52710755

一汁ご膳 豚汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード52710755品番3037
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,098
販売価格(税別)
13,980

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット。

セット内容和風汁物(豚汁)、アルファ米、スプーン内容量(g)豚汁190、アルファ 米80賞味期限5年カロリー(kcal)386原材料和風汁物(豚汁):野菜(大根(国産)、人参、じゃが芋、ごぼう)、豚肉、味噌(大豆を含む)、みりん、かつお節エキス(小麦を含む)、肉エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC) 2.アルファ米:うるち米(国産)アレルギー小麦・大豆・豚肉栄養成分(1食(270g)あたり)熱量386kcal、たんぱく質9.9g、脂質5.5g、炭水化物74.2g、食塩相当量1.7g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする