材質起歪体:ステンレス鋼
質量(kg)0.6
定格容量490.3 N {50 kgf}
定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10〜70
繰返し性0.05 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ〜本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)3600
ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付
温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18
許容温度(℃)-20〜80
非直線性0.15 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗425 Ω±50 Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)6.3