ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52710824 品番 UL-2GR
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。

定格容量19.61 mN {2 gf} 固有振動数(Hz)60 許容過負荷130 %R.C. 限界過負荷130 %R.C. 定格出力±0.65 mV/V±0.15 mV/V 非直線性0.3 %R.O. 繰返し性0.3 %R.O. 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 温度補償(℃)0〜50 許容温度(℃)-10〜60 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 保護等級IP30相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする