定格容量98.07 mN {10 gf}
固有振動数(Hz)133
許容過負荷130 %R.C.
限界過負荷130 %R.C.
定格出力±1.75 mV/V±0.35 mV/V
非直線性0.2 %R.O.
繰返し性0.2 %R.O.
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
温度補償(℃)0〜50
許容温度(℃)-10〜60
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
保護等級IP30相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)100