ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52710849 品番 ULA-20GR
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。

定格容量196.1 mN {20 gf} 固有振動数(Hz)192 許容過負荷130 %R.C. 限界過負荷130 %R.C. 定格出力±1.75 mV/V±0.35 mV/V 非直線性0.2 %R.O. 繰返し性0.2 %R.O. 印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6 入力抵抗270 Ω±40 Ω 出力抵抗270 Ω±40 Ω 絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V) 温度補償(℃)0〜50 許容温度(℃)-10〜60 温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線 保護等級IP30相当 寿命疲労寿命:定格容量で1000000回 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする