材質起歪体:ステンレス鋼
型式20K
質量(kg)0.76
定格出力2 mV/V±0.003 mV/V
保護等級IP67相当
温度補償(℃)-10〜40
繰返し性0.010 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ〜本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)420
ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付
温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
精度等級C3
目量の数3000
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)-20〜80
定格容量(kg)20
非直線性0.023 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗350Ω〜450Ω
出力抵抗345Ω〜455Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
ひょう量単位kg