UCC(上島珈琲)
UCC(上島珈琲)の コーヒー
UCC(上島珈琲)の ドリップコーヒー(一杯取り)
ゴールドスペシャルプレミアム ワンドリップコーヒー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個×3箱)
注文コード
52710947
品番
YGP-15×3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,966
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
4つのプレミアムな味わいを一度に楽しめるアソートギフト
一杯抽出ドリップタイプ
UCC独自のブレンド技術と豆の個性を最大限引き出す単品焙煎
サステナブルに調達されたコーヒー豆を50%以上使用
用途
贈り物やギフトに最適なワンドリップコーヒーセット。お歳暮/御歳暮/歳暮/内祝い/お返し/贈り物/贈答品/ギフト/母の日/父の日/敬老の日/誕生日
セット内容
1箱(フルーティーウェーブ:10g×3個、ナッツビート:10g×3個、フローラルダンス:10g×3個、チョコレートムード:10g×3個)×3
シリーズ
UCC
入数
36
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。