曜日別特売
CB17-600G-11 ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア) 52710973

ロードセル 低容量はかり用 CB17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格容量5.884 N {600 gf}
固有振動数(Hz)200
内容量1台注文コード52710973品番CB17-600G-11
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。

材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格容量5.884 N {600 gf}定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回固有振動数(Hz)200ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする