材質起歪体:アルミニウム合金
質量(g)40
定格容量19.61 N {2 kgf}
定格出力1 mV/V±0.1 mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10〜50
繰返し性0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ〜本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)410
ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15
許容温度(℃)-10〜50
非直線性0.02 %R.O.
許容過負荷300 %R.C.
限界過負荷400 %R.C.
入力抵抗420Ω
出力抵抗350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)3.2