曜日別特売
CB14-250K-21 ロードセル はかり用 CB14 NMB(ミネベア) 52711129

ロードセル はかり用 CB14

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
定格容量2.452 N {250 kgf}
固有振動数(Hz)310
内容量1台注文コード52711129品番CB14-250K-21
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高ひょう量のはかり用です。
体重計等に適しています。

材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格容量2.452 N {250 kgf}定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回固有振動数(Hz)310ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする