材質起歪体:アルミニウム合金
質量(kg)1.9
定格出力2 mV/V(+0.004、-0)mV/V
保護等級IP65相当
温度補償(℃)-10〜40
繰返し性0.010 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ〜本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
固有振動数(Hz)450
ケーブル4芯シールド付 6 m直結、先端Y型圧着端子付
温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.010 %LOAD/10 ℃
塗装エポキシ樹脂塗装 (黒色)
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:16
許容温度(℃)-20〜70
定格容量(kg)100
非直線性0.018 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗380Ω〜460Ω
出力抵抗347Ω〜353Ω
ケーブル径(Φmm)6.3
ひょう量単位kg