CS208LLU【ワケあり】 ユニット用玉軸受CS形 NTN(エヌティーエヌ) 52711708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット用玉軸受CS形

(7件のレビュー)
取扱い終了
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード52711708品番CS208LLU【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
商品状態※理由あり(未使用・未開封)形状円筒穴形軸径(Φmm)40特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番819-6650質量(g)360幅B4(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38638774
2022-04-16
用途: 除雪機の交換部品
株式会社 中村

除雪機のオーガシャフトの交換用に使用。在庫があれば即納品してもらえるので助かります。

対象商品 : 38638747
2021-02-22
用途: 印刷機械の水ローラー用
有限会社辻本印刷紙工製造業

頻繁に取り外しするので表面が丸みを帯びているのが良い

2018-09-01
用途: 交換

まず普通の店には置いてないので助かります。一応書いておきますが、この型式は給油穴は付いてません。

対象商品 : 38638765
2018-08-15
用途: 農業機械
農・林・水産業

近所では、なかなかすぐに無いので、助かります。急ぎに間に合いました。

対象商品 : 38638747
2016-10-30
用途: 印刷用ローラーの軸受け
東北機材サービス

価格が安いので助かっています。
特殊なサイズなので、他者より納品に時間がかかるのが、
気になります。

対象商品 : 38638731
2016-12-13
用途: 定期交換部品として
エムテック

使用感等特筆するものはない。耐久限界以前に交換していくので、思わぬ短期劣化に当たらなければ特段の感想もない。ベアリングの性質上、それが最高の品質保証なのだと思う。さすがは日本の工業製品です。

対象商品 : 38638747
2017-03-05
用途: 機械のメンテナンス時

特に問題はありません。日本メーカー品ですから、心配も何もなくいつも通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする