JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車道具
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 自動車用洗車クロス
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車用マイクロファイバー
超吸水極厚クロス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52711716
品番
593353
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
色
ブルー
用途
清掃・お手入れ
厚さ(mm)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
約390×340
危険物の類別
非危険物