JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車道具
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車スポンジ/ブラシ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車ブラシ(柄付き)
洗車ブラシ ツーウェイタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52711768
品番
593456
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!
材質
ボディ:PP、ブラシ:PVC
用途
清掃・お手入れ
長さ(mm)
ブラシ毛:約60
寸法(幅W×高さH)(mm)
約215×200
危険物の類別
非危険物
注意
※ブラシハンドルは別売りとなります。