※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNTビューアクリル 調色品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色) 注文コード52711944 品番5分つや
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。
3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。
水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。
3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。
塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。
建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。
塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。
塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。
非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。
塗装中も塗装後もニオイが気になりません。
内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。

用途
建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装
鉄部・木部の新設及び塗替え塗装
プラスチック(硬質塩ビ成形品)
適合下塗り
【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース等
【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、マイティーシーラーS、マイティーシーラーE、水性マイティーシーラーマルチ等
【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、ズボイド速乾、下塗、さび止ペイントJIS 2種など
適合塗膜
【アクリル・塩ビ樹脂塗料】水性エナメルタイル、ビューロン、DNTタイルトップ、アクリルトップDX、DNTタイル上塗#20、ビルデック、ビニローゼ等
【フタル酸樹脂塗料】タイコーペイント、タイコーペイントDX MAX、タイコーマリン、ハイメル等
【ウレタン樹脂塗料】DNTウレタンマイルドグリーン、Vトップ(但し研磨目荒らしが必要)等
H19-75X(日本塗料工業会・塗料用標準色) 主な用途建築内外壁、鉄部、木部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 種別水性建物・構造物用塗料 規格JIS K 5660 主成分アクリル樹脂 粘度90〜110KU(23℃) 指触乾燥時間(分)15(20℃) 密度1.00〜1.30(23℃) 希釈剤水道水 塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアスプレー)10〜20 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10〜0.12 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※調色対応品となりますので、ロットにより若干の色違いが起こる事がございます。
※水道水で希釈しますが、所定以上に希釈しないようにして下さい。
※希釈しすぎた場合タレたり、とまり不良やつやが出にくくなり、仕上がりムラの発生原因となります。
※5℃以下の低温時や、降雨、積雪の可能性の大きい場合及び、高湿時には塗膜の乾燥が極端に低下し、付着性が低下しますので、塗装をさけて下さい。
※結露などで塗面が湿っている時は、塗膜はく離や乾燥不良の原因となります。
※モルタルの養生は十分に行って下さい。
※原則として3週間以上が適当です。
※含水率10%以下、pH10以下で塗装してください。
※旧塗膜の浮きや有害な付着物は、高圧水洗やサンダー・ワイヤーブラシ・皮スキ・ケレン棒などで完全に除去してから塗装してください。はくりの原因となります。
※塗り替え工事で、下地の浮きは事前に樹脂注入を行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする