河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
高気密コントロールキャビネット CP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52713623
品番
CP2015-08K
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)63
材質
鉄板製
保護等級
IP65
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
1.7
基板寸法(mm)
170×100
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
構造
高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドル
KR-70S(高IPハンドル)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
200×150×80