清潔習慣 トイレブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52714124 品番 B00533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。

用途ハードとソフトの全面植毛ブラシ。ハードブラシでフチ裏をしっかり洗い、ソフトブラシで便器の曲面に沿って洗える。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。) 仕様ブラシのみ その他ケース付き品番→(B00532) 材質柄・ブラシ:ポリプロピレン・シリコーン樹脂 質量(g)83 本体寸法(mm)70×75×335H 耐熱温度(℃)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品はトイレ用清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※滑り止め部に水や洗剤が付着すると滑るおそれがあります。
※自動開閉タイプのトイレでは電源を切った状態でご使用下さい。ブラシを便器のフチに置いた状態でフタや便座が閉じるおそれがあります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする