河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)145
基板寸法(mm)
920×920
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52715504
品番
SPOG1010-20K
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)145
材質
ステンレス製
保護等級
IP54
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
53.9
基板寸法(mm)
920×920
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
PH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
両扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1015×1000×200