仕様製品群:SMS QIKMATE シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:36 ピッチ間隔- 適合製品:TRIM TRIO リムーバブル スナップ-ロック ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:15.7mm 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-2 材質:ポリアミド 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウトサイズ:47.2×26.7 mm パネルの厚さ最大:2.3mm パネル厚さ最小:0.8mm
アズワン品番65-1393-40